AN-DIN7603-CU-C-LIBREAMIAN-36X42

Ref.: 046203642
Ver todas las versiones

AN-DIN7603-CU-C-LIBREAMIAN-36X42

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AN-DIN7603-CU-C-LIBREAMIAN-36X42

Material

CU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Sin amianto, paquete plano
Más Información

Formulario

C
Más Información

Sin amianto

Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

41.9 mm
Más Información

Tamaño nominal

36 x 42 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.899 g
Más Información

Diámetro interno

36.3 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

Normas

DIN 7603
Más Información

Catálogo General

046203642

Ficha Técnica

32406676.pdf

Ficha Técnica

32406682.pdf
Scroll to top