Arandela, aluminio, forma A

Ref.: 046310 135
Ver todas las versiones

ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-10X13,5X1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-10X13,5X1
Arandela, aluminio, forma A
  • Gracias a su resistencia a la corrosión, las arandelas de aluminio se pueden utilizar en cualquier lugar (excepto en presencia de algunos ácidos fuertes).
  • Mediante el calentamiento previo especial, la estructura de metal de la arandela se ablanda de manera que, cuando está bajo presión, se adapta mejor a todas las áreas irregulares de las piezas que se van a atornillar.

Cuando utilice las arandelas, debe tener en cuenta que las dimensiones se especifican en el diámetro interior y exterior: si el espacio es reducido, el diámetro interior es decisivo, ya que una arandela de 10x12 se puede sustituir por una arandela de 10x14 o incluso por una de 10x16, por ejemplo.

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

A
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

13.4 mm
Más Información

Tamaño nominal

10 x 13,5 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Código del sistema armonizado

761699900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.125 g
Más Información

Diámetro interno

10.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

200 °C
Más Información

Normas

DIN 7603
Más Información

Catálogo General

046310135

Ficha Técnica

32406676.pdf

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top