Arandela de bloqueo, curvada, forma A

Ref.: 04450025
Ver todas las versiones

AN-DIN128-A-A4-D2,6

Descripción

AN-DIN128-A-A4-D2,6
Arandela de bloqueo, curvada, forma A
DIN 128, acero inoxidable A4 plano

Compatible con ORSY

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Abovedado
Más Información

Anchura

1 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M2.5
Más Información

Diámetro nominal

2.600 mm
Más Información

Anchura del anillo

1 mm
Más Información

Grosor

0.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

5.1 mm
Más Información

DIN

128
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.060 g
Más Información

Diámetro interno

2.6 mm
Más Información

Altura

1.1 mm
Más Información

Normas

DIN 128
Más Información

Catálogo General

04450025
Scroll to top