Anillo sellador de cobre

Ref.: 046018 26
Ver todas las versiones

AN-CU-18X26X1,5

Descripción

AN-CU-18X26X1,5
Anillo sellador de cobre

Material

CU
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Alfa Romeo
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Alfa Romeo: 55196309
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

26 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.939 g
Más Información

Diámetro interno

18 mm
Más Información

Normas

DIN 7603
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

18 x 26 x 1,5 mm
Más Información

Catálogo General

04601826
Scroll to top