Arandela para cárter

Ref.: 0464018282
Ver todas las versiones

AN-AE7603-P.TOYOTA-18,0X28X2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AN-AE7603-P.TOYOTA-18,0X28X2
Arandela para cárter

Material

FBR
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Toyota
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

28 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269092900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.002 g
Más Información

Diámetro interno

18.000 mm
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

18,000 x 28 x 2 mm
Más Información

Catálogo General

0464018282

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406678.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406682.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf
Scroll to top