Elemento de fijación Flex

Ref.: 0899032144
Ver todas las versiones

AMARRE-ANTICAIDA-FALLARSTR-FLEX-1,8M

Descripción

AMARRE-ANTICAIDA-FALLARSTR-FLEX-1,8M
Elemento de fijación Flex
Cierre elástico con amortiguador de caída integrado para una fijación fácil y rápida cuando se trabaja en altura
  • El elemento de fijación Flex con correa elástica garantiza un manejo óptimo para trabajos en altura
  • Peso máximo aprobado del usuario: 140 kg
  • Equipado con un mosquetón de aluminio con triple cierre y con amplia abertura de 57 mm para tubos de acero de gran tamaño para facilitar su fijación
  • Amortiguador de caída integrado para absorber la energía de caída de hasta 6 kN
  • Sometido a prueba de filo

Para tareas de construcción en andamiajes, montaje industrial o construcción de barandillas

Capacidad de carga máx.

140 kg
Más Información

Longitud

1.8 m
Más Información

Periodo de uso

10 años
Más Información

Vida útil desde la producción

12 años
Más Información

Estándar EN

354355
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.219 kg
Más Información

Normas

EN 354, EN 355
Más Información

Catálogo General

0899032144

Declaración de conformidad EN

Y1202302080200005489042263d94e8d
Scroll to top