Alfombrilla de caucho ranurada

Ref.: 096380 169
Ver todas las versiones

AM69 GOMA ANTIDESLIZANTE

Descripción

AM69 GOMA ANTIDESLIZANTE
Alfombrilla de caucho ranurada
Para proteger contra deslizamientos
  • Acabado de tejido por un lado
  • Rango de temperaturas aprox. -20 °C a +70 °C
  • Alargamiento de rotura de 200 %
  • Resistencia a la tracción en rotura aprox. 3,8 MPa

Para estanterías, mesas de trabajo y cajones, talleres y para cubrir cables durante eventos

Material

RBR
Más Información

Longitud

5000 mm
Más Información

Anchura

1000 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Descripción de tipo

AM69
Más Información

Código del sistema armonizado

40082190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.800 kg
Más Información
Scroll to top