Material |
ALU |
Anchura de instalación requerida |
834 mm |
Anchura |
834 mm |
Profundidad de instalación requerida |
270 mm |
Altura de instalación requerida |
105 mm |
Color |
Gris aluminio |
Profundidad de construcción |
15 mm |
Anchura de construcción |
834 mm |
Descripción de tipo |
VK122 |
Código del sistema armonizado |
76169990990 |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 kg |
Altura |
105 mm |
Altura de construcción |
105 mm |
Catálogo General |
0963021122 |