Material |
ALU |
Longitud |
2000 mm |
Anchura |
1000 mm |
Color |
Aluminio plata |
Descripción de tipo |
ALUB1 |
Código del sistema armonizado |
76061191900 |
Peso del producto (por artículo) |
6.200 kg |
Altura |
1 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096380006 |
Ficha Técnica |
32411614.pdf |