Tapón protector de aluminio para acoplamiento de acción rápida

Ref.: 0867700716
Ver todas las versiones

TAPON ALU ENCHUFE MACHO C.P. ISO 1"

Descripción

TAPON ALU ENCHUFE MACHO C.P. ISO 1"
Tapón protector de aluminio para acoplamiento de acción rápida
ROSCA, MACHO

Material

ALU
Más Información

Rosca de conexión

G 1 pulgada
Más Información

Diámetro

1 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

124.000 g
Más Información
Scroll to top