Roseta ovalada

Ref.: 0687282565
Ver todas las versiones

ALU-OVAL-ROS-INSIDE-CK-6MM-F9/(A2-OPT

Descripción

ALU-OVAL-ROS-INSIDE-CK-6MM-F9/(A2-OPT
Roseta ovalada
Aluminio, interior PZ
  • La roseta de base de plástico puede adherirse o atornillarse. El borde del taco está encajado

Para habitáculos y zonas públicas (marcos de puerta cilíndricos, puertas con perfiles), puertas con estructuras de plástico o metal y puertas de entrada laterales.


Solo para uso en interiores


Los dispositivos de fijación deben pedirse por separado.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

60 mm
Más Información

Distancia entre orificios

50 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Tipo de montaje

Colocar con adhesivo o atornillar
Más Información

Tipo de racor

Manilla de puerta
Más Información

Material de la empuñadura / cubierta o protección de la rose

Aluminio
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

99 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Material de la puerta

MetalPlástico
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta oval
Más Información

Color

Acero inoxidable F9
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Orificio pretroquelado

PC
Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Adecuado para

Marcos de puerta tubularesPuertas de bastidor perfiladoPuertas de casaPuertas de las oficinasPuertas de quirófano
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

12
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Tipo de cerradura

Bombín
Más Información

Código del sistema armonizado

830241100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

Grosor de la roseta

6 mm
Más Información

Longitud de la roseta

74 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Ancho de la roseta

33 mm
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-3000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

60-99 mm
Más Información
Scroll to top