Pinza VDE

Ref.: 071401 605
Ver todas las versiones

ALICATE-PLASTICO-180MM

Descripción

ALICATE-PLASTICO-180MM
Pinza VDE
Hecho de plástico aislante
Especialmente adecuado para aplicaciones en electromovilidad
  • Reduce el riesgo de cortocircuito gracias a su diseño puramente plástico
  • Trabajo cómodo gracias a los mangos de 2 componentes con zona de agarre suave y antideslizante
  • Forma robusta de alicates gracias al plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Clase C, zona de aplicación hasta -40°C

Grosor de las puntas de la mordaza

11 mm
Más Información

Material

Plástico reforzado con fibra de vidrio
Más Información

Anchura de las puntas de la mordaza

9 mm
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Material de la empuñadura

TPE (caucho)
Más Información

Anchura de las mordazas

32 mm
Más Información

Longitud de las mordazas

34 mm
Más Información

Grosor de las mordazas

17 mm
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Diseño de la mordaza

Ranuras planas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

133.500 g
Más Información

Normas

EN 60900
Más Información
Scroll to top