| Material | Fundición a presión | 
| Diámetro máximo del cable | 9 mm | 
| Superficie | LAC | 
| Diámetro mínimo del cable | 1.75 mm | 
| Anchura | 125 mm | 
| Longitud del grifo | 30 mm | 
| Número de mandriles | 3 Uds | 
| Peso del producto (por artículo) | 212.500 g | 
| Altura | 140 mm | 
| Altura x anchura | 140 x 125 mm | 
| Catálogo General | 071407002 |