Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Longitud |
50 mm |
Resistencia a la tracción máxima |
850 N/mm² |
Longitud del tramo |
18 mm |
Resistencia mínima a la tracción |
650 N/mm² |
Diámetro |
3.4 mm |
Código del sistema armonizado |
73170060000 |
Peso del producto (por artículo) |
4.340 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
047845 345 |
Ficha Técnica |
32407639.pdf |