Alcayata

Ref.: 047845 317
Ver todas las versiones

CLV-GAN-(A2K)-3,1X70

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLV-GAN-(A2K)-3,1X70
Alcayata
Para el montaje de conducciones eléctricas flexibles en huecos de mampostería

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Resistencia a la tracción máxima

850 N/mm²
Más Información

Longitud del tramo

18 mm
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

650 N/mm²
Más Información

Diámetro

3.1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.730 g
Más Información

Diámetro x longitud

3,1 x 70 mm
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la tracción

650-850 N/mm²
Más Información

Catálogo General

047845317

Ficha Técnica

32407639.pdf
Scroll to top