Material |
PLA |
Longitud |
100 mm |
Diseño |
Redondo |
Anchura |
100 mm |
Color |
Gris |
Diámetro |
100 mm |
Código del sistema armonizado |
39239000000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.025 kg |
Altura |
5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096380 401 |
Ficha Técnica |
32411688.pdf |