Base autoadhesiva

Ref.: 0502665
Ver todas las versiones

SADHSKTBRD-CBLTAPE-B6,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SADHSKTBRD-CBLTAPE-B6,5MM
Base autoadhesiva
Para fijar bridas en cualquier superficie sin polvo ni grasa, por ejemplo, metal, pintura, plástico, madera, yeso, papel, etc.

Material

PA 6.6
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V2
Más Información

Aptitud para la anchura máxima de la brida para cables

4.8 mm
Más Información

Longitud

25.3 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-35 °C
Más Información

Anchura

25.3 mm
Más Información

Se puede utilizar para bridas

2,5 mm3,5 mm4,8 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro del orificio

4.3 mm
Más Información

Temperatura de instalación mínima

15 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.960 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Altura

7 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-35 hasta 85 °C
Más Información

Longitud x anchura

25,3 x 25,3 mm
Más Información

Catálogo General

0502665

Ficha Técnica

32408225.pdf
Scroll to top