Terminal de abrazadera de cables, terminal de pala circular

Ref.: 05589072
Ver todas las versiones

TERMINAL DE EMPALME AZUL

Descripción

TERMINAL DE EMPALME AZUL
Terminal de abrazadera de cables, terminal de pala circular
Con aislamiento de PVC

Para conductores de cobre trenzados finos y superfinos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

CU
Más Información

Orificio de la brida

M3.5
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tensión nominal máxima

600 V/CA
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Material aislante

PVC
Más Información

Sin silicona

No
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.745 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 75 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información

Catálogo General

05589072
Scroll to top