Candado Magno

Ref.: 0688904146
Ver todas las versiones

PADLOK-MAGNO-BRS-4065MM

Descripción

PADLOK-MAGNO-BRS-4065MM
Candado Magno
Con arco alto
  • Mayor estabilidad gracias a que el soporte se cierra en ambos lados
  • Mecanismo interno inoxidable
  • El candado se cierra rápidamente al no necesitar introducir llaves para hacerlo
  • Gran número de sistemas de cierre distintos
  • Perfil para llave paracéntrica
  • Cada candado se suministra con dos llaves

Grosor de la carcasa

14.4 mm
Más Información

Material

BRS
Más Información

Cerradura con nivel de seguridad

6
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Holgura de la altura de grillete

63 mm
Más Información

Diseño

5 patillas
Más Información

Holgura de la anchura de grillete

22 mm
Más Información

Altura de la carcasa

33.9 mm
Más Información

Material de la carcasa

Latón
Más Información

Diámetro del soporte

6.5 mm
Más Información

Anchura de la carcasa

40 mm
Más Información

Superficie de la llave

Niquelado
Más Información

Material de las llaves

Latón
Más Información

Campo de aplicación

Interiores
Más Información

Adecuado para

Boca de llenado de aceiteCaja de herramientasCarro portaherramientasCerrojosContenedor de residuos grandePerno de bloqueoRemolqueRemolque de construcción
Más Información

Material del grillete del candado

Acero endurecido
Más Información

Número de cierres posibles

500 Uds
Más Información

Número de teclas

2 Uds
Más Información

Superficie del inserto

Cromado
Más Información

Tipo de cierre

Una llave para cada candado
Más Información

Código del sistema armonizado

83011000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

181.600 g
Más Información
Scroll to top