Grapa de plástico, tipo 5

Ref.: 0501136007
Ver todas las versiones

AIR MP-SUZUKI-CLIP-FIRTREE-GREY

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AIR MP-SUZUKI-CLIP-FIRTREE-GREY
Grapa de plástico, tipo 5
Forma de abeto estrecho

Ahorra costes y tiempo

Montaje a presión rápido y fácil

Se asienta firmemente en el componente


Conexión de chapas metálicas, cartón, guarnecidos u otros componentes planos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

7.50 mm
Más Información

Material

PA 6.6
Más Información

Altura de la cabeza

1.70 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.10 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

13.80 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Suzuki
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

1.50 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

0940905309T01
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

15.00 mm
Más Información

ubicación de montaje

Interior
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.90 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.360 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,90-5,10 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

1,50-7,50 mm
Más Información

Catálogo General

0501136007

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf
Scroll to top