Uso muy flexible
Los asideros garantizan un asiento resistente a las vibraciones.
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Grosor de accesorio máximo |
2 mm |
Material |
CK 67 |
Superficie |
A3A |
Anchura |
18 mm |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Mercedes-BenzSmart |
Grosor mínimo del accesorio |
0.8 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
A0009881878 |
Distancia 2 |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Espesor de material |
0.4 mm |
Peso del producto (por artículo) |
4.000 g |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
0,8-2 mm |
Catálogo General |
050011317 |