Grapa chapa para cartón

Ref.: 050011639
Ver todas las versiones

AIR MP-FORD-CLIP-INTERIORCOVERING

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AIR MP-FORD-CLIP-INTERIORCOVERING
Grapa chapa para cartón
Montaje sencillo de revestimientos internos en las estructuras de soporte
  • Este accesorio admite elevadas tolerancias de montaje.
  • Desmontaje sencillo del revestimiento interior
  • También estanca la unión gracias a su pasacables de plástico.

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Grosor de accesorio máximo

3 mm
Más Información

Material

SPGST
Más Información

Superficie

A2A
Más Información

Longitud

15.75 mm
Más Información

Anchura

9.3 mm
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

2.5 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

N0143893, 51416654189, 0537655, 3104426
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original 2

N143893
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.720 g
Más Información

Altura

15.65 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

2,5-3 mm
Más Información

Catálogo General

050011639

Ficha Técnica

528279565.pdf

Ficha Técnica

528279566.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top