Terminal múltiple de lengüeta

Ref.: 05554
Ver todas las versiones

FLCONSTR-TRANSP-B48MM-6,3X0,8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FLCONSTR-TRANSP-B48MM-6,3X0,8MM
Terminal múltiple de lengüeta

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Longitud

144 mm
Más Información

Anchura

48 mm
Más Información

Tensión nominal máxima

300 V/CA
Más Información

Número de conexiones

12 Uds
Más Información

Anchura del enchufe

6.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.500 g
Más Información

Longitud x anchura

144 x 48 mm
Más Información

Catálogo General

05554

Ficha Técnica

32408129.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top