Sin soporte de carga, como la barra de soporte de estantes
Profundidad de construcción |
380 mm |
Anchura de construcción |
834 mm |
Descripción de tipo |
VF020 |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.300 kg |
Altura de construcción |
27 mm |
Catálogo General |
0963003020 |