Terminal aislado de horquilla

Ref.: 0967401406
Ver todas las versiones

CRMPCBLSH-FORK-46237-CU-(J2N)-M6

Descripción

CRMPCBLSH-FORK-46237-CU-(J2N)-M6
Terminal aislado de horquilla
Aislamiento de poliamida

Funda aislante expandida

Puede colocarse en conductores homologados con aislamiento más resistente en el alma del cable sin ningún problema.

Inserción de entrada fácil "Easy Entry"

Inserción fácil, rápida y segura del conductor.

Poliamida de alta calidad

Para su uso en situaciones que impliquen cambios de carga y fluctuaciones de temperatura.


Para conductores de cobre trenzados finos y superfinos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Material

CU
Más Información

Orificio de la brida

M6
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

105 °C
Más Información

Longitud

23 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Anchura

11 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tensión nominal máxima

600 V/CA
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro del orificio

6.5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Material aislante

Poliamida
Más Información

Ancho interior

6.5 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Diámetro exterior

11 mm
Más Información

DIN

46237
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Estándar EN

13599
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.920 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

105 °C
Más Información

Normas

EN 13599, DIN 46237
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-55 hasta 105 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 105 °C
Más Información
Scroll to top