Terminal para cables soldado

Ref.: 05579234
Ver todas las versiones

CBLLUG-SLDR-DIN46211-M12-(25-50S

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CBLLUG-SLDR-DIN46211-M12-(25-50S
Terminal para cables soldado
DIN 46211

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Sección transversal mínima del alambre

25.0 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Orificio de la brida

M12
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Longitud

49 mm
Más Información

Pasacables máximo

8.2 mm
Más Información

Pasacables mínimo

12.0 mm
Más Información

Anchura

22.0 mm
Más Información

DIN

46211
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

50.0 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Espesor de material

2.00 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.360 g
Más Información

Normas

DIN 46211
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

25,0-50,0 mm²
Más Información

Pasacables mínimo/máximo

12,0-8,2 mm
Más Información

Longitud x anchura

49 x 22,0 mm
Más Información

Catálogo General

05579234

Ficha Técnica

32408110.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top