Brida

Ref.: 05023210
Ver todas las versiones

CBLBND-PLA-WEATHERPROOF-BLACK-3,

Descripción

CBLBND-PLA-WEATHERPROOF-BLACK-3,
Brida
De poliamida para montaje de un solo orificio
Bridas para cables resistentes a los rayos UV y sin silicona para montaje en un solo orificio, fabricadas en poliamida robusta, resistentes a la temperatura y sin halógenos. Ideal para entornos exigentes

Brida especial con inserción de 90°

  • Posibilidad de montaje en un único orificio sin tornillos o adhesivo
  • Evita el gasto de adquirir piezas de montaje adicionales

Fijación firme de cables

Dentado interior en la brida

Cierre rápido y sencillo

Extremos de la brida doblados

No necesita herramientas de montaje adicionales

Posibilidad de uso manual


Fabricación de vehículos, instalaciones eléctricas, talleres de vehículos de motor y talleres de fábricas

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

PA 6.6
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.3 mm
Más Información

Longitud

206 mm
Más Información

Diámetro mínimo del lote

1.6 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

50 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Anchura de la banda

3.4 mm
Más Información

Altura de la cabeza de bloqueo

3.7 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

3.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.965 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 85 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

3,8-5,3 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del lote

1,6-50 mm
Más Información

Catálogo General

05023210
Scroll to top