Brida de cable

Ref.: 05022912
Ver todas las versiones

CBLBND-PLA-METTNG-PLGFOOT-NATURE

Descripción

CBLBND-PLA-METTNG-PLGFOOT-NATURE
Brida de cable
de poliamida con lengüeta metálica y cabeza de brida de plástico
Resistente a temperaturas de -40 °C a 85 °C

Para un montaje eficaz en paneles de chapa metálica, rieles de perfiles y otros componentes sencillamente introduciendo el cierre a presión en el orificio

Material

PA 6.6
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

7.5 mm
Más Información

Longitud

201 mm
Más Información

Diámetro mínimo del lote

3.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

45 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

105 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Anchura de la banda

4.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo de la chapa metálica

2.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la chapa metálica

3.7 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

5.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.670 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 85 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

5,8-7,5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la chapa m

2,2-3,7 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del lote

3,5-45 mm
Más Información

Catálogo General

05022912
Scroll to top