Para un montaje eficaz en paneles de chapa metálica, rieles de perfiles y otros componentes sencillamente introduciendo el cierre a presión en el orificio
Material |
PA 6.6 |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
5.2 mm |
Longitud |
150 mm |
Diámetro mínimo del lote |
2.0 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Diámetro máximo del lote |
32 mm |
Color |
Natural |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
105 °C |
Sin halógenos |
Sí |
Anchura de la banda |
3.5 mm |
Se puede utilizar para el grosor mínimo de la chapa metálica |
0 mm |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la chapa metálica |
2.5 mm |
Sin silicona |
Sí |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
4.5 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.775 g |
Resistencia a temperatura máxima |
85 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 85 °C |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
4,5-5,2 mm |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la chapa m |
0-2,5 mm |
Diámetro mínimo/máximo del lote |
2,0-32 mm |
Catálogo General |
05022812 |