Abrazadera tipo tornillo

Ref.: 05102
Ver todas las versiones

TERMINAL PARA BATERIA NEGATIVO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL PARA BATERIA NEGATIVO
Abrazadera tipo tornillo

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Tipo de polaridad

Negativo
Más Información

Formulario

D
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

50 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.500 g
Más Información

Catálogo General

05102

Ficha Técnica

32408150.pdf

Ficha Técnica

32408151.pdf
Scroll to top