Abrazadera tipo tornillo

Ref.: 05106
Ver todas las versiones

BTRYTRMLCLMP-B-SCREW-MINUS-70SMM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BTRYTRMLCLMP-B-SCREW-MINUS-70SMM
Abrazadera tipo tornillo

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Tipo de polaridad

Negativo
Más Información

Formulario

B
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

70 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

101.720 g
Más Información

Catálogo General

05106

Ficha Técnica

32408150.pdf

Ficha Técnica

32408151.pdf
Scroll to top