Abrazadera tipo tornillo

Ref.: 05107
Ver todas las versiones

BTRYTRMLCLMP-A-SCREW-PLUS-70SMM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BTRYTRMLCLMP-A-SCREW-PLUS-70SMM
Abrazadera tipo tornillo

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Tipo de polaridad

Positivo
Más Información

Formulario

A
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

70 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

102.220 g
Más Información

Catálogo General

05107

Ficha Técnica

32408150.pdf

Ficha Técnica

32408151.pdf
Scroll to top