Cinta de juntas adhesiva de doble cara WÜTOP<SUP>®</SUP> Filmfix Plus

Ref.: 0992820012
Ver todas las versiones

ADHSEALTPE-DB-(FOILFIX-PLUS)-12MMX16M

Descripción

ADHSEALTPE-DB-(FOILFIX-PLUS)-12MMX16M
Cinta de juntas adhesiva de doble cara WÜTOP® Filmfix Plus
WÜTOP® Filmfix Plus
Film adhesivo rápido y fácil de colocar o unión hermética y cortaviento para uso en interiores y exteriores.

Adherencia inicial y final muy fuerte

  • Fuerza adhesiva extrema en muchas superficies de construcción típicas
  • Los films adheridas no patinan
  • Film adhesivo especialmente fuerte para disfrutar de mayor fiabilidad

Colocación sencilla, rápida y limpia

  • Colocación que ahorra tiempo gracias al mango de rodillo, apto para usuarios diestros y zurdos
  • La lengüeta saliente facilita la extracción de la película de separación
  • Sin tiempo de endurecimiento
  • Se puede cortar con la mano

Cumple con EnEV 2016, DIN 4108-7

  • Se puede aplicar sin listón de fijación
  • Protege contra la pérdida de calor y la formación de moho
  • Resistente al paso del tiempo
  • Sin disolventes
  • Resistente a la congelación

Nuestros productos con la etiqueta EMICODE generan emisiones reducidas o no resultan perjudiciales para el medio ambiente. El sistema de clasificación EMICODE concede etiquetas a aquellos productos de construcción que cumplen con los estrictos requisitos sanitarios y medioambientales de reconocidos institutos.


Aplicar Wütop Filmfix Plus directamente desde el rollo a un lado seco, sin polvo ni grasa del material de construcción de la lámina impermeable antivapor/barrera contra vapor seco o del soporte de carga.


Para placas aislantes de fibra o superficies de material con polvo ligero, la superficie adhesiva debe pretratarse con Eurasol Adhesion Plus SK para aumentar la resistencia de la unión.


A continuación, el film se une al bucle de descarga para liberar tensión y se fija presionando.


  • Unión o sellado hermético permanentemente elástico de conexiones o juntas de barreras contra vapor y láminas impermeables antivapor de acuerdo con la normativa alemana de ahorro energético EnEV 2016.

  • Unión de conexiones y solapamientos de membranas de protección de tejados y membranas utilizadas en fachadas.

  • Unión/sellado de cintas de juntas de difusión estanca y abierta durante la instalación de ventanas y puertas.

Recomendamos el uso de barreras contra vapor o láminas impermeables antivapor WÜTOP para obtener resultados óptimos.


No se puede utilizar en zonas de piscinas.


Se ajusta permanentemente después de 24 horas.


Durante las temperaturas estacionalmente altas ≥ +70 °C sin cubierta de techo, se requiere una fijación mecánica adicional.

Filial

Creación
Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Sostenibilidad

Baja contaminación
Más Información

Base adhesiva

Elastómero termoplástico
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Longitud del rollo

16 m
Más Información

Especialmente adecuado para

Techo y fachada
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

391910800900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

505.375 g
Más Información

Anchura de rollo

12 mm
Más Información

ODU

0
Más Información