ADHPLST-MET-DETECTABLE-L70XW25MM-45PCS Esparadrapos, detectables Azul, con contenido metálico Con alambres metálicos para detectabilidad en el sector alimentario, diseño en color azul
Primeros auxilios rápidos para lesiones menores
Esparadrapos de tela flexibles embalados individualmente
Aptos para rellenar un dispensador de esparadrapo o para uso individual
Contenido: 45 tiras de esparadrapo
Para diferentes aplicaciones: Para trabajo, hobbies y tiempo libre
Estos esparadrapos están embalados de manera individual y listos para usarse de inmediato una vez extraídos del dispensador
Estos esparadrapos pueden utilizarse tanto individualmente como a modo de recambio para dispensadores
https://www.wurth.es/adhplst-met-detectable-l70xw25mm-45pcs577091ADHPLST-MET-DETECTABLE-L70XW25MM-45PCSADHPLST-MET-DETECTABLE-L70XW25MM-45PCS<br>Esparadrapos, detectables<br>Azul, con contenido metálico <br>Con alambres metálicos para detectabilidad en el sector alimentario, diseño en color azul<br><ul><li>Primeros auxilios rápidos para lesiones menores</li><li>Esparadrapos de tela flexibles embalados individualmente</li><li>Aptos para rellenar un dispensador de esparadrapo o para uso individual</li><li>Contenido: 45 tiras de esparadrapo</li><li>Para diferentes aplicaciones: Para trabajo, hobbies y tiempo libre</li><li>Estos esparadrapos están embalados de manera individual y listos para usarse de inmediato una vez extraídos del dispensador</li><li>Estos esparadrapos pueden utilizarse tanto individualmente como a modo de recambio para dispensadores</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/28788885.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/28788885.jpg/Guantes de protección/Guantes de protección/Normalizado, DIN2025-02-27T01:24:55+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!