ADHESIVO EPOXI BI-COMPONENTE

Ref.: 5855500010
Ver todas las versiones

ADHESIVO-EPOXI-BICOMPONENTE-STONEGLUE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADHESIVO-EPOXI-BICOMPONENTE-STONEGLUE
ADHESIVO EPOXI BI-COMPONENTE
STONEGLUE
Adhesivo cristalino tixotrópico de extremada calidad en base epoxi especialmente indicado para piedra y materiales porcelánicos

Características

  • Adhesivo denso sin contracción, tixotrópico y de máxima adherencia.
  • Apto para interior y exterior.
  • Para trabajos en vertical como en horizontal.
  • Alta transparencia.

Ventajas

  • Fácil de mezclar y de fraguado rápido.
  • Resistente a la intemperie.

Beneficios

  • Pegado y relleno quedan totalmente ocultas con el uso del adhesivo.
  • Pegado garantizado sobre piedras naturales y en los materiales usados en la industria de piedra artificial y el porcelánico.

La superficie de pegado tiene que estar limpia, libre de polvo, de grasa y completamente seca. Mezclar con una relación1:1 de componente A con el componente B para conseguir un endurecimiento perfecto. Extraer del envase la cantidad necesaria a utilizar, mediante herramientas completamente limpias y cerrar la tapa inmediatamente después, evitando el contacto prolongado del producto con el aire. La mezcla es trabajable durante 20-30 minutos a 25ºC. Después de 24 horas a 25ºC las superficies pegadas se pueden manipular, procesar, y lijar con total garantía.


Pegado y enmasillado de piedras naturales, artificiales y materiales porcelánicos.


El producto debe ser almacenado en lugar fresco (entre 18-25ºC) y alejado de fuentes de calor, humedad y luz solar.

Materiales para pegar

Piedra (piedra y materiales para obra)Porcelana (vidrio y materiales cerámicos)
Más Información

Condiciones de tiempo de apertura

a 25 °C
Más Información

Base química

Epoxy
Más Información

Contenido

1.3 l
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

10 °C
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 25°C
Más Información

Propiedades del adhesivo

Fijación rápidaSe puede utilizar en el exterior
Más Información

Condiciones de tiempo de procesamiento

de 10°C a 35°C
Más Información

Tiempo de apertura mínimo

1 s
Más Información

Color

Transparente, translúcido, opaco
Más Información

Peso del contenido

2000 g
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

130 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

2 años
Más Información

Resistencia final mínima

30 min
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Resistencia final máxima

24 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2600.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

35 °C
Más Información

Tiempo de procesamiento mínimo

20 min
Más Información

Viscosidad/consistencia

Gel, tixotrópico
Más Información

Resistencia final mínima/máxima

30 min-24 h
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

2 años / de 10°C a 25°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

10 hasta 35 °C
Más Información

Catálogo General

5855500010

Ficha Técnica

175927386.pdf

Hoja de datos de seguridad

04988596.PDF

Hoja de datos de seguridad

05021486.PDF
Scroll to top