Adhesivo tubería PVC tixotrópico

Ref.: 0892100059
Ver todas las versiones

ADHESIVO-COQUILLA-1000ML-CON-PINCEL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADHESIVO-COQUILLA-1000ML-CON-PINCEL
Adhesivo tubería PVC tixotrópico
Adhesivo soldador tixotrópico para tubería y accesorios de PVC EN14814
  • Recomendado para tuberías y accesorios de PVC de grandes diámetros.
  • Alta tixotropía y buena fluidez.
  • Solidificación muy rápida.
  • Actúa como soldador químico de PVC.
  • Capacidad de relleno de holguras hasta 0,6 mm.
  • La resistencia de la encoladura puede estimarse hasta rotura del material y no de la unión.
  • Se recomienda tratar la superficie con el limpiador de PVC Art. Nº 0892 100 104 antes de su uso.

El material no descuelga

  • Gracias a su buena viscosidad no se derrama al aplicarlo ayudando a la comodidad del usuario.

Rapidez de fraguado

  • Cuando se realizan trabajos donde hay que encolar superficies grandes disminuye el tiempo de secado y puesta en marcha de la instalación.

Pegado de tubería y accesorios de PVC en instalaciones sanitarias y de presión normalizadas, en especial grandes diámetros.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Adhesivo de resina de caucho
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso del contenido

1000 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.1 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

952.000 g
Más Información

Catálogo General

0892100059

Ficha Técnica

32405734.pdf

Hoja de datos de seguridad

04935994.PDF

Y12023020202000041105255746a41bd

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top