Adhesivo epoxi-acrilato

Ref.: 5855100000
Ver todas las versiones

ADH-2K-EPXYA-STONEGLUE-TRANSPARENTE-1KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADH-2K-EPXYA-STONEGLUE-TRANSPARENTE-1KG
Adhesivo epoxi-acrilato
STONEGLUE
Adhesivo tixotrópico de alta calidad en base epoxi-acrilato especialmente indicado para porcelánico y cuarzo

Características

  • Adhesivo denso de baja contracción, tixotrópico y de máxima adherencia.
  • Apto para interior y exterior.
  • Secado rápido.
  • Apto para trabajos tanto en vertical como en horizontal.

Ventajas

  • Fácil de mezclar y de fraguado rápido.
  • Resistente a la intemperie.

Beneficios

  • Adhesivo que incorpora y potencia las mejores prestaciones de las formulaciones de poliéster y epoxi.
  • Pegado garantizado sobre piedras naturales y en los materiales usados en la industria de piedra artificial y porcelánico.

La superficie de pegado tiene que estar limpia, libre de polvo, de grasa y completamente seca. Antes de su aplicación hay que mezclar el adhesivo con 2-3% en peso con el endurecedor. Mezclar los dos componentes de manera homogénea para conseguir un endurecimiento perfecto. Extraer del envase la cantidad necesaria a utilizar, mediante herramientas completamente limpias y cerrar la tapa inmediatamente después, evitando el contacto prolongado del producto con el aire.


La mezcla es trabajable durante 3-5 minutos a 25ºC. Después de 20-25 minutos a 25ºC las superficies pegadas se pueden manipular, procesar y lijar con total garantía. Las altas temperaturas aceleran los tiempos de endurecido, mientras que las bajas temperatura los retrasan.


Pegado y enmasillado de piedras naturales, artificiales y materiales porcelánicos.


Un exceso de porcentaje de endurecedor usado en la mezcla afecta al pegado y las prestaciones del adhesivo.


El producto debe ser almacenado en lugar fresco (entre 18-25ºC) y alejado de fuentes de calor, humedad y luz solar.

Materiales para pegar

Piedra artificial (piedra y materiales para obra)Piedra natural (mármol, granito) (piedra y materiales para oPorcelana (vidrio y materiales cerámicos)
Más Información

Condiciones de tiempo de apertura

a 25 °C
Más Información

Base química

Acrilato de epoxi
Más Información

Contenido

909 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

10 °C
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 25°C
Más Información

Propiedades del adhesivo

Fijación rápidaSe puede utilizar en el exterior
Más Información

Condiciones de tiempo de procesamiento

de 0°C a 35°C
Más Información

Tiempo de apertura mínimo

3 min
Más Información

Color

Transparente, translúcido, opaco
Más Información

Peso del contenido

1000 g
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

130 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

1 años
Más Información

Resistencia final mínima

20 min
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Resistencia final máxima

25 min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1300.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

35 °C
Más Información

Tiempo de procesamiento mínimo

3 min
Más Información

Viscosidad/consistencia

Gel, tixotrópico
Más Información

Resistencia final mínima/máxima

20 min-25 min
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

1 años / de 5°C a 25°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

10 hasta 35 °C
Más Información

Catálogo General

5855100000

Ficha Técnica

237722998.pdf

Hoja de datos de seguridad

05021704.PDF

Hoja de datos de seguridad

05020600.PDF
Scroll to top