Racor en T (L), aro interior JIC-aro exterior JIC

Ref.: 0867330810
Ver todas las versiones

ADAPTADOR TE M/M/HG JIC 74º 7/8"

Descripción

ADAPTADOR TE M/M/HG JIC 74º 7/8"
Racor en T (L), aro interior JIC-aro exterior JIC
Conector con roscas UNF y superficies de sellado JIC de 37° SK-UK

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

7/8 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Diámetro de la rosca 2

7/8 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información
Scroll to top