Racor en T (L), aro interior JIC-aro exterior JIC

Ref.: 0867330820
Ver todas las versiones

ADAPTADOR TE M/M/HG JIC 74º 1"5/8

Descripción

ADAPTADOR TE M/M/HG JIC 74º 1"5/8
Racor en T (L), aro interior JIC-aro exterior JIC
Conector con roscas UNF y superficies de sellado JIC de 37° SK-UK

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

1-5/8 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Diámetro de la rosca 2

1-5/8 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

996.000 g
Más Información
Scroll to top