Pasamuros, JIC de 37° macho

Ref.: 0867271106
Ver todas las versiones

PASABATIQUE RECTO JIC 9/16"

Descripción

PASABATIQUE RECTO JIC 9/16"
Pasamuros, JIC de 37° macho

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

9/16 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.000 g
Más Información
Scroll to top