Codo de 90°, hembra-hembra giratoria de 60° de BSP

Ref.: 0867302020
Ver todas las versiones

ADAPTADOR CODO 90º M/HG BSP 1"1/4

Descripción

ADAPTADOR CODO 90º M/HG BSP 1"1/4
Codo de 90°, hembra-hembra giratoria de 60° de BSP

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1 1/4 pulgada - 11
Más Información

Diámetro de la rosca

1-1/4 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Dimensión de la rosca 2

G 1 1/4 pulgada - 11
Más Información

Ancho de llave

50 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

1-1/4 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

825.000 g
Más Información
Scroll to top