Racor curvo en 90°, cono externo

Ref.: 0867282424
Ver todas las versiones

ADAPTADORES CODO 90º M/M BSP 1"1/2

Descripción

ADAPTADORES CODO 90º M/M BSP 1"1/2
Racor curvo en 90°, cono externo
Para conexiones de mangueras.

Rosca de tubo G, pulgadas, tubo estándar británico (BSP).

BSP es un tipo de rosca común en sistemas hidráulicos.

Cono de sellado de 60° (2x30°).

  • UK = cono externo
  • SK = cono interno

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1 1/2 pulgada - 11
Más Información

Diámetro de la rosca

1-1/2 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Peso del producto (por artículo)

830.000 g
Más Información
Scroll to top