Pasamuros, macho-macho de 60° de BSP

Ref.: 0867270606
Ver todas las versiones

PASABATIQUE RECTO BSP 60º 3/8"

Descripción

PASABATIQUE RECTO BSP 60º 3/8"
Pasamuros, macho-macho de 60° de BSP

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 3/8 pulgadas - 19
Más Información

Diámetro de la rosca

3/8 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

77.000 g
Más Información
Scroll to top