Pasamuros, macho-macho de 60° de BSP

Ref.: 0867270632
Ver todas las versiones

PASABATIQUE RECTO BSP 60º 2"

Descripción

PASABATIQUE RECTO BSP 60º 2"
Pasamuros, macho-macho de 60° de BSP

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 2 pulg. - 11
Más Información

Diámetro de la rosca

2 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Ancho de llave

70 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1117.000 g
Más Información
Scroll to top