Sistema de racor roscado de latón para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales.
Para tubos de plástico conforme a las normas:
| Material | BRS | 
| Rosca de conexión 2 | FT M12 x 1,5 | 
| Ancho de llave | 28 mm | 
| Rosca de conexión | M22 x 1,5 | 
| Peso del producto (por artículo) | 45.000 g | 
| Catálogo General | 0885331615 | 
| Ficha Técnica | 32406754.pdf |