Adaptador reductor largo, hembra-macho de 60° de BSP

Ref.: 0867091208
Ver todas las versiones

REDUCTOR LARGA M/H BSP 60º 3/4"-1/2"

Descripción

REDUCTOR LARGA M/H BSP 60º 3/4"-1/2"
Adaptador reductor largo, hembra-macho de 60° de BSP

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 3/4 pulgadas - 14
Más Información

Diámetro de la rosca

3/4 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Dimensión de la rosca 2

G 1/2 pulgada - 14
Más Información

Ancho de llave

16 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

1/2 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

202.000 g
Más Información
Scroll to top