Racor en T orientable de BSP, rosca macho

Ref.: 0867330208
Ver todas las versiones

ADAPTADOR TE M/MG/M BSP 60º 1/2"

Descripción

ADAPTADOR TE M/MG/M BSP 60º 1/2"
Racor en T orientable de BSP, rosca macho

Rosca de tubo G, pulgadas, tubo estándar británico (BSP).

BSP es un tipo de rosca común en sistemas hidráulicos.

Cono de sellado de 60° (2x30°).

  • UK = cono externo
  • SK = cono interno

El racor está colocado y fijado mediante una tuerca.


Hay una junta tórica debajo de la tuerca. La junta tórica está sostenida por medio de un anillo de sostén.

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/2 pulgada - 14
Más Información

Diámetro de la rosca

1/2 in
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Peso del producto (por artículo)

212.000 g
Más Información
Scroll to top