Racor de engarce ORFS, rosca macho

Ref.: 0867472115
Ver todas las versiones

UNION REDUC. M/M ORFS 1"7/16-1"11/16

Descripción

UNION REDUC. M/M ORFS 1"7/16-1"11/16
Racor de engarce ORFS, rosca macho
Sellado en la superficie plana, superficie plana para racor hembra, ranura de junta tórica para racor macho, unión muy fuerte.

ORFS, junta tórica para racores, junta con una junta tórica.

  • Producto apto para sistemas de alta presión

Junta entre dos superficies planas.

  • Puede abrirse varias veces y volver a apretarse

Unión fuerte.

  • Resistente a las vibraciones; no se suelta
  • No produce deformaciones al apretar
  • Producto apto para condiciones de uso muy deficientes

El usuario puede rectificar fugas de uniones cambiando la junta tórica.

Producto apto para uniones de tubos.

  • Se necesita férula

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

1-11/16 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

46 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información
Scroll to top