Adaptador BSP 90° giratorio M/H

Ref.: 0866527010
Ver todas las versiones

ADAPTADOR 90º M/HL BSP 60º 2"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR 90º M/HL BSP 60º 2"
Adaptador BSP 90° giratorio M/H

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 2 pulg. - 11
Más Información

Diámetro de la rosca

2 in
Más Información

Rosca de conexión 2

G 2 inch - 11
Más Información

Longitud

107 mm
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Dimensión de la rosca 2

G 2 pulgadas - 11
Más Información

Ancho de llave

70 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

2 in
Más Información

Rosca de conexión

G 2 inch - 11
Más Información

Longitud 2

126 mm
Más Información

Ancho de llave 2

65 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1470.000 g
Más Información

Catálogo General

0866527010

Ficha Técnica

98470716.pdf
Scroll to top