Adaptador BSP 90° giratorio M/H

Ref.: 0866527008
Ver todas las versiones

ADAPTADOR 90º M/HL BSP 60º 1"1/4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR 90º M/HL BSP 60º 1"1/4
Adaptador BSP 90° giratorio M/H

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1 1/4 pulgada - 11
Más Información

Diámetro de la rosca

1-1/4 in
Más Información

Rosca de conexión 2

1 7/8” – 12 UNF
Más Información

Longitud

66 mm
Más Información

Tipo de rosca

BSP
Más Información

Dimensión de la rosca 2

G 1 1/4 pulgada - 11
Más Información

Ancho de llave

50 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

1-1/4 in
Más Información

Rosca de conexión

G 1 1/4 inch - 11
Más Información

Longitud 2

79 mm
Más Información

Ancho de llave 2

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

638.000 g
Más Información

Catálogo General

0866527008

Ficha Técnica

98470716.pdf
Scroll to top